RDHW 12T3 MOT ST900

Réf.: 212271 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHW 12T3 MOTN
Type ST900
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212271 ST900
EAN / GTIN 4045197761255
Réf. fabricant 212271 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
210
Acier < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Fonte GG(G)
K
200
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.