Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

RDMT 1003 MO UNI

Réf.: 212256 UNI

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDMT 1003 MO
Type UNI
Nuance HB720
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212256 UNI
Réf. fabricant 212256 UNI

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
280
Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
280
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
230
CuZn
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.