RDHX 0702 MOTN, HB7515, Type: ST1400

Réf.: 212213 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 0702 MOTN
Type ST1400
Nuance HB7515
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212213 ST1400
EAN / GTIN 4045197554192
Réf. fabricant 212213 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
430
Acier < 750 N/mm²
P
330
Acier < 900 N/mm²
P
270
Acier < 1100 N/mm²
P
230
Acier < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
Fonte GG(G)
K
230
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.