RDHT 0702 MOFN positif, HU7710, Type: ALU

Réf.: 212200 ALU
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHT 0702 MOFN
Type ALU
Nuance HU7710
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212200 ALU
EAN / GTIN 4045197303455
Réf. fabricant 212200 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.