{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Longueur totale Ltot | 42 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 48 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 5,37 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 11,92 mm | |
Plaquette adaptée | RD..1604 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 21 9800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Jeu de disques de sécurité | 21 9955 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212170 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197192936 | |
Réf. fabricant | 212170 32/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |