{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 52 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 88 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,01 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 31,92 mm | |
Plaquette adaptée | RD..1604 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Jeu de disques de sécurité | 219955 | |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212165 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193926 | |
Réf. fabricant | 212165 52/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à copier (RD..16) 0° négatif, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 52/4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 261.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 261.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | 15 - 30 degré |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 36 mm | 36 mm |