Fraise à copier (RD..12) 0° négatif, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/4mm

Réf.: 212155 35/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 35 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 23 mm
Longueur totale Ltot 42 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 58 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 68 mm
Perçage par interpolation ap 2,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,41 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 19,94 mm
Plaquette adaptée RD..12T3
Jeu de vis pour plaquettes 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Jeu de vis de sécurité 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212155 35/4
EAN / GTIN 4045197192868
Réf. fabricant 212155 35/4

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif en cas d'usure des arêtes de coupe.

Attention:

En cas d'utilisation des plaquettes à géométrie positive, ne pas employer les disques ni les vis de sécurité.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à copier (RD..12) 0° négatif, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/4mm

Fraise à copier (RD..12) 0° négatif, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/4mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  255.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  307.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  363.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 4 4 4
Filetage attachement M M16 M16 M16
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping Ramping; Ramping; Ramping Fraisage par interpolation; Tréflage; Tréflage
Plaquette adaptée RD..12T3 CPHX 09T3.. XOMU094812
Type de queue avec filetage avec filetage avec filetage
⌀ dents DC 35 mm 35 mm 35 mm
Type de produit Fraise à copier (RD..10) Fraise à copier (RD..10) Fraise à copier (RD..10)