Fraise à copier (RD..07) 0° négatif 15L mm

Réf.: 212090 15L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 15 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 8 mm
Longueur de col L1 26 mm
Longueur ⌀ d1 80 mm
Longueur totale Ltot 135 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 23 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 28 mm
Perçage par interpolation ap 1,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 4,51 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 6,23 mm
Plaquette adaptée RD.. 0702
Jeu de vis pour plaquettes 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Angle d'attaque κ 15 - 28 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212090 15L
EAN / GTIN 4045197192394
Réf. fabricant 212090 15L

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

Remarque(s):

ap max = 1,5 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.