XDHW 10T310 UNI

Réf.: 211908 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDHW 10T310
Type UNI
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211908 UNI
EAN / GTIN 4045197479686
Réf. fabricant 211908 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
210
Acier < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop