XDHW 10T310 HART

Réf.: 211904 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDHW 10T310
Type CARB
Nuance HB7705
Type d'outils Carbure
Avance fz 0,12 mm
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211904 HART
EAN / GTIN 4045197479679
Réf. fabricant 211904 HART

Tableau d’application

Acier < 60 HRC
H
160
Acier < 65 HRC
H
145
Acier < 67 HRC
H
130
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 1 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop