XDHW 10T310, HB7720, Type: ST1400

Réf.: 211902 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDHW 10T310
Type ST1400
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Avance fz 0,2 mm
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211902 ST1400
EAN / GTIN 4045197479662
Réf. fabricant 211902 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
270
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
150
Acier < 55 HRC
H
130
Acier < 60 HRC
H
100
Fonte GG(G)
K
220
CuZn
N
500
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 2 mm.