XDHW 060210 HART

Réf.: 211894 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDHW 060210
Type CARB
Nuance HB7705
Type d'outils Carbure
Avance fz 0,1 mm
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211894 HART
EAN / GTIN 4045197479648
Réf. fabricant 211894 HART

Tableau d’application

Acier < 60 HRC
H
160
Acier < 65 HRC
H
145
Acier < 67 HRC
H
130
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 0,8 mm.