{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M8 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 30 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 6,9 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,4 mm | |
Plaquette adaptée | VDGT 11T2.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 211851 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502155 | |
Réf. fabricant | 211851 16/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |