Fraise à copier à 93°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/4mm

Réf.: 211807 50/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 93
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 93 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 44 mm
Longueur totale Ltot 55 mm
⌀ fixation 22 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 94 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 98 mm
Perçage par interpolation ap 10 mm
Angle de plongée oblique αmax 4,25 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 40,34 mm
Plaquette adaptée VCG. 2205
Jeu de vis pour plaquettes 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Type de produit Fraises à copier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211807 50/4
EAN / GTIN 4045197715043
Réf. fabricant 211807 50/4

Description

Exécution:

Rigidité supérieure de l’outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise.

Utilisation:

Empêche le blocage des copeaux, notamment pour le fraisage de poches profondes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.