{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | TopCut | |
⌀ dents D | 12 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Longueur totale L | 30,1 mm | |
Dimensions de l'attachement | 12 mm | |
Long. tête l | 16 mm | |
Long. coupe L2 | 8,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max dans l'acier < 900 N/mm2 | 4 mm | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Arrosage interne | non | |
Type de queue | GARANT TopCut | |
Profondeur de coupe max. ap max pour rainures pleines | 6 | |
Type de produit | Fraises à queue filetée |
Référence article | 210390 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523525 | |
Réf. fabricant | 210390 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tête de fraisage pour chanfreinage, 90° 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 77.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 89.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 6 |
Longueur totale L | 30,1 | 26,9 |
Arrosage interne | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 |
Norm | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type de produit | Fraises à queue filetée | Fraises à queue filetée |