{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | TopCut | |
⌀ dents D | 25 mm | |
Nuance | HB7730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | H | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 24 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 32 mm | |
Long. coupe L2 | 19 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max dans l'acier < 60 HRC | 0,75 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 60 HRC | 0,1 mm | |
Longueur libre | 32 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210370 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543172 | |
Réf. fabricant | 210370 25 |