Tête de fraisage TPC avec brise-copeaux 2×D 10 mm

Réf.: 210343 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D f8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Nombre de dents Z: 5
  • Angle d'hélice: 45
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TopCut
    ⌀ dents D 10 mm
    Nuance HB730
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Nombre de dents Z 5
    Angle d'hélice 45 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
    Méthode d'usinage TPC
    Arrosage interne non
    Dimensions de l'attachement 10 mm
    Porte-outils adapté GARANT TopCut
    Long. tête l 25,5 mm
    Long. coupe L2 20 mm
    Longueur totale L 31,9 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 210343 10
    EAN / GTIN 4045197721488
    Réf. fabricant 210343 10

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    210
    Acier < 750 N/mm²
    P
    170
    Acier < 900 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    110
    Acier < 55 HRC
    H
    50
    Acier < 60 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Fonte GG(G)
    K
    160
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Tête de fraisage spécialement destinée à une utilisation TPC.

    Remarque(s):

    hmax: Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
    Valeurs de coupe pour le fraisage standard, voir le manuel d'usinage 110020.
    ae max = 0,1×D pour l'usinage TPC.