Fraise à surfacer PCD avec alésage 63 mm

Réf.: 209810 63
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: PCD
  • Norm: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,02
  • Direction de l'approche: horizontal

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Longueur totale L 48 mm
Revêtement PCD
Type d'outils PCD
Norm Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal ±0,02
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
⌀ alésage 22
Nombre de dents Z 6
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'alu/la fonte 0,2 mm
Arrosage interne oui
Angle du chanfrein de bec 45 degré
⌀ D3 50 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,5 degré
Angle de coupe axial de l’outil 6
Approche maximale de la plaquette SekS 10 mm
Type de queue avec alésage
Méthode d'usinage HPC
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209810 63
EAN / GTIN 4067263101154
Réf. fabricant 209810 63

Tableau d’application

Alu.
N
6000
Alu (à copeaux courts)
N
6000
Alu > 10% Si
N
2000
PMMA Acrylique
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
PRA Aramide
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à surfacer PCD hautes performances pour l’ébauche et la finition. Goujure large pour une évacuation sûre des copeaux. Arrosage directement sur l’arête. Angle d’axe 6° positif.

Livraison:

Vis de fixation spéciale pour un arrosage central optimal.

Remarque(s):

Les mandrins porte-fraises adaptés sont disponibles dans la section des systèmes de serrage, par ex. code art. 306530 22.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier