{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | PCD | |
Type d'outils | PCD | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de coupe Lc | 2,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 15 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu/la fonte | 0,01 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans le graphite | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu/la fonte | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le graphite | 0,07 mm | |
Bague de couleur | Noir | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 209802 4 | |
EAN / GTIN | 4062406765231 | |
Réf. fabricant | 209802 4 |