Fraise PCD avec arrosage interne Coupe tirante, PCD, ⌀ h10 DC: 10mm

Réf.: 209801 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: PCD
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 2
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement PCD
Type d'outils PCD
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 2
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne oui
Longueur de coupe Lc 20 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
⌀ de détalonnage D1 9,4 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu/la fonte 0,06 mm
Avance fz pour le rainurage dans le graphite 0,12 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu/la fonte 0,07 mm
Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,12 mm
Bague de couleur Noir
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209801 10
EAN / GTIN 4062406765194
Réf. fabricant 209801 10

Tableau d’application

Alu.
N
2400
Alu (à copeaux courts)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acrylique
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
PRFV
N
500
PRFC
N
500
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises PCD hautes performances pour un rendement optimal dans l’usinage.
Angle d’axe positif. α = 4°.
Coupe tirante pour usage normal.