Fraise PCD avec arrosage interne Coupe droite 3 mm

Réf.: 209800 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: PCD
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 2
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 3 mm
    Revêtement PCD
    Type d'outils PCD
    Norme Norme usine
    Tolérance ⌀ nominal h10
    Nombre de dents Z 2
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne oui
    Longueur de coupe Lc 2,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 15 mm
    ⌀ de détalonnage D1 2,8 mm
    Longueur totale L 60 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'alu/la fonte 0,01 mm
    Avance fz pour le rainurage dans le graphite 0,05 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu/la fonte 0,02 mm
    Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,05 mm
    Bague de couleur Noir
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 209800 3
    EAN / GTIN 4062406765064
    Réf. fabricant 209800 3

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    2400
    Alu (à copeaux courts)
    N
    2000
    Alu > 10% Si
    N
    1500
    PMMA Acrylique
    N
    1000
    PE-HD
    N
    900
    PA 66
    N
    900
    PEEK
    N
    800
    PVDF GF20
    N
    1200
    POM GF25
    N
    1200
    PA 66 GF30
    N
    1000
    PEEK GF30
    N
    1000
    PTFE CF25
    N
    1000
    PEEK CF30
    N
    800
    MMC
    N
    400
    PRFV
    N
    500
    PRFC
    N
    500
    Hybride
    N
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Fraises PCD hautes performances pour un rendement optimal dans l’usinage.
    Angle d’axe 0°.
    Coupe droite pour usage neutre.