Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, Diamant, ⌀ f8 DC / DS: 10mm

Réf.: 209776 10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 14 mm
Rayon R 5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 26 mm
⌀ de détalonnage D1 9,8 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,09 mm
Avance fz pour le copiage dans le graphite 0,09 mm
Bague de couleur Noir
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209776 10
EAN / GTIN 4045197544278
Réf. fabricant 209776 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, PRFC
N
190
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l'usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Double angle de dépouille latérale.
Tolérance : contour de rayon = ±0,01 mm.