Fraise torique carbure monobloc 3/0,3 mm

Réf.: 209758 3/0,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 4 mm
Rayon de coupe R1 0,3 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 32 mm
⌀ de détalonnage D1 2,7 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,02 mm
Avance fz pour le copiage dans le graphite 0,02 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Noir
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209758 3/0,3
EAN / GTIN 4045197475428
Réf. fabricant 209758 3/0,3

Tableau d’application

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, PRFC
N
190
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l'usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Double angle de dépouille latérale.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.