Fraise torique carbure monobloc 5/0,5 mm

Réf.: 209755 5/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 5 mm
    Revêtement Diamant
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 30 degré
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 6 mm
    Rayon de coupe R1 0,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 18 mm
    ⌀ de détalonnage D1 4,6 mm
    Longueur totale L 54 mm
    ⌀ queue Ds 5 mm
    Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,052 mm
    Avance fz pour le copiage dans le graphite 0,052 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Noir
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 209755 5/0,5
    EAN / GTIN 4045197475251
    Réf. fabricant 209755 5/0,5

    Tableau d’application

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    350
    PRFV
    N
    190
    PRFV, PRFC
    N
    190
    Graphite
    N
    340
    Hybride
    N
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l'usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Double angle de dépouille latérale.
    Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.