Fraise torique carbure monobloc R1 0,3 3X25 mm

Réf.: 209726 3X25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 3 mm
    Revêtement Diamant
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,005
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h5
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 4,5 mm
    Rayon de coupe R1 0,3 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 25 mm
    ⌀ de détalonnage D1 2,91 mm
    Longueur totale L 70 mm
    ⌀ queue Ds 4 mm
    Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,035 mm
    Avance fz pour le copiage dans le graphite 0,035 mm
    Facteur de correction ap corr 0,8
    Bague de couleur noir
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 209726 3X25
    EAN / GTIN 4045197919342
    Réf. fabricant 209726 3X25

    Tableau d’application

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    350
    PRFV
    N
    190
    PRFV, PRFC
    N
    190
    Graphite
    N
    340
    Hybride
    N
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement diamant cristallin sp3. Pour une précision et des performances optimales dans les matériaux composites à base de fibres, le PRFV, le PRFC et le graphite. Les tolérances extrêmement strictes garantissent une précision maximale. Dépouille double. Angle d'épaulement α=16°.
    Tolérances:
    • Rayon de coupe : R1 = ±0,0025 mm
    • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm

    Remarque(s):

    En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
    Valeurs pour:
    Copiage: ap = 0,10×D×ap corr
    Dressage: ap = 0,20×D×ap corr
    Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine!
    Par ex.: vf = 18000 [tr/min] × fz [mm/dent] × z