{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2,5 mm | |
Revêtement | Diamant | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 2,5 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 40 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,41 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le graphite | 0,025 mm | |
Avance fz pour le copiage dans le graphite | 0,025 mm | |
Facteur de correction ap corr | 0,12 | |
Bague de couleur | noir | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 209716 2,5X40 | |
EAN / GTIN | 4045197918413 | |
Réf. fabricant | 209716 2,5X40 |