Fraise carbure monobloc composite, coupe poussante 8M mm

Réf.: 209542 8M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 8
  • Angle d'hélice: 8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 8
Angle d'hélice 8 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 1×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 22 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 32 mm
⌀ de détalonnage D1 7,8 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,16 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans le PRFV/PRFC 0,031 mm
Bague de couleur noir
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209542 8M
EAN / GTIN 4062406366179
Réf. fabricant 209542 8M

Tableau d’application

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Honeycomb Sandwich
N
165
PRFC
N
120
PRFV, PRFC
N
120
Graphite
N
180
Hybride
N
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tranchant d’outil spécifiquement optimisé pour l’usinage optimal de matériaux composites.
Cotes similaires à DIN 6527 longue.
Hélice à gauche, coupe poussante. Le matériau est comprimé sur le support. Très bien adaptées aux matériaux minces.