Fraise carbure monobloc Coupe poussante 16 mm

Réf.: 209535 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 8
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 16 mm
    Revêtement Diamant
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Tolérance ⌀ nominal h10
    Nombre de dents Z 8
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 36 mm
    Longueur totale L 92 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans le PRFV/PRFC 0,07 mm
    Avance fz pour le rainurage dans le graphite 0,07 mm
    Bague de couleur Noir
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 209535 16
    EAN / GTIN 4045197478405
    Réf. fabricant 209535 16

    Tableau d’application

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    350
    PRFV
    N
    190
    PRFV, PRFC
    N
    190
    Graphite
    N
    340
    Hybride
    N
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Géométrie hautes performances avec denture multiple pour un volume de copeaux extrêmement élevé en une seule passe.
    Hélice à gauche, coupe poussante. Le matériau est comprimé sur le support. Très bien adaptées aux matériaux minces.