Fraise carbure monobloc Coupe tirante 12 mm

Réf.: 209527 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 8
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norm Norme usine
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 8
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans le PRFV/PRFC 0,06 mm
Avance fz pour le rainurage dans le graphite 0,06 mm
Bague de couleur Noir
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209527 12
EAN / GTIN 4045197468413
Réf. fabricant 209527 12

Tableau d’application

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, PRFC
N
190
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Géométrie hautes performances avec denture multiple pour un volume de copeaux extrêmement élevé en une seule passe.
Hélice à droite, coupe tirante pour usage normal.