{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | Diamant | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Plage de coupe tirante LA | 8 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans le PRFV/PRFC | 0,06 mm | |
Bague de couleur | Noir | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 209515 6 | |
EAN / GTIN | 4045197467065 | |
Réf. fabricant | 209515 6 |