Fraise à contourner carbure monobloc, coupe tirante moyen 4 mm

Réf.: 209460 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement non revêtu
Degré de finesse de la denture moyen
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise à denture croisée
Type W
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 4
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 19 mm
Arrondi d’angle rv 2 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Avance f pour le dressage dans POM GF25 0,1 mm/tr
Avance f pour le dressage dans PEEK CF30 0,07 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Tolérance de queue h6
Type de produit Fraises à contourner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209460 4
EAN / GTIN 4045197510341
Réf. fabricant 209460 4

Tableau d’application

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
PRFV
N
120
PRFC
N
120
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Denture croisée hautes performances pour un usinage économique de plastiques renforcés de fibres. Pour le rainurage dans le domaine de l’ébauche. Les arêtes dans la zone de rayon ont un contour de rayon précis, ce qui permet d’obtenir d’excellents résultats lors du copiage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier