Fraise à contourner carbure monobloc avec pointe de perçage, coupe poussante moyen 4 mm

Réf.: 209445 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement non revêtu
Degré de finesse de la denture moyen
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise à denture croisée
Type W
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 2
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Angle de pointe 135 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Avance f pour le dressage dans POM GF25 0,1 mm/tr
Avance f pour le dressage dans PEEK CF30 0,07 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Tolérance de queue h6
Type de produit Fraises à contourner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209445 4
EAN / GTIN 4045197477958
Réf. fabricant 209445 4

Tableau d’application

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
PRFV
N
120
PRFC
N
120
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Denture croisée hautes performances et pointe à 135° pour un usinage économique de plastiques renforcés de fibres. Pour le rainurage dans le domaine de l’ébauche.
Coupe poussante, le matériau est comprimé sur le support. Très bien adaptées aux matériaux minces.