Fraise à contourner carbure monobloc, coupe poussante moyen, non revêtu, ⌀ h10 DC: 10mm

Réf.: 209425 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement non revêtu
Degré de finesse de la denture moyen
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise à denture croisée
Type W
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 3
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 25 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f pour le dressage dans POM GF25 0,3 mm/tr
Avance f pour le dressage dans PEEK CF30 0,2 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Type de produit Fraises à contourner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209425 10
EAN / GTIN 4045197477682
Réf. fabricant 209425 10

Tableau d’application

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
PRFV
N
120
PRFC
N
120
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Denture croisée hautes performances pour un usinage économique de plastiques renforcés de fibres. Pour le rainurage dans le domaine de l’ébauche.
Coupe poussante, le matériau est comprimé sur le support. Très bien adaptées aux matériaux minces.