Fraise carbure monobloc Hélice à gauche 1,5 mm

Réf.: 209305 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 1,5 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h10
    Nombre de dents Z 1
    Angle d'hélice 23 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
    Queue DIN 6535 HA avec h5
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 6 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 10 mm
    ⌀ de détalonnage D1 1,3 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 3 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le rainurage dans le PMMA 0,004 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 209305 1,5
    EAN / GTIN 4045197854728
    Réf. fabricant 209305 1,5

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    180
    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA Acrylique
    N
    190
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    160
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Géométrie spéciale pour l’usinage du plastique.
    Larges goujures pour une meilleure évacuation des copeaux.
    Hélice à gauche, coupe à droite.

    Utilisation:

    Spécialement adapté au fraisage des plastiques, à la réalisation de gorges et au détourage.

    Remarque(s):

    Produit succédant à 209315.