Fraise à chanfreiner carbure monobloc en plongeant et en tirant 5,8 mm

Réf.: 208180 5,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,05
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal ±0,05
Nombre de dents Z 4
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,25×L2 pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Chanfreinage en poussant et en tirant 45
L2 +0,5 4 mm
L4 +0,5 15 mm
⌀ D1 +0,05 3,9 mm
Longueur totale L 100 mm
Forme pointue
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208180 5,8
EAN / GTIN 4045197465474
Réf. fabricant 208180 5,8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
Fonte GG(G)
K
40
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue extra longue.
Tête à double profil avec angle de 45°.

Utilisation:

Pour ébavurage et chanfreinage également dans des endroits difficiles d’accès. Parfaitement adaptées aux travaux de détourage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier