Fraises à ébavurer carbure monobloc hélicoïdales GARANT Diabolo 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm

Réf.: 208167 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Série Diabolo
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 35 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 11,9 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Chanfreinage 30 degré
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,055 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur rouge
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208167 12
EAN / GTIN 4062406380458
Réf. fabricant 208167 12

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
90
Acier < 65 HRC
H
60
Acier < 67 HRC
H
35
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.
Fraise à ébavurer spécialement conçue pour l’usinage dur. Le revêtement Diabolo optimisé permet d’allonger la durée de vie et d’améliorer la qualité d’état de surface.
Tolérance: dim. S = ±0,2 mm. Angle de pointe ±5 minutes d’angle.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout