{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 8,5 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208162 12 | |
EAN / GTIN | 4045197537287 | |
Réf. fabricant | 208162 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à ébavurer carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 70.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 70.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 49.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 90.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ dents DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type | N | N | N | N |
Dim. S | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Chanfreinage | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |