Fraise à ébavurer carbure monobloc 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 3mm

Réf.: 208135 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 3
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 2,9 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Chanfreinage 30 degré
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208135 3
EAN / GTIN 4045197859044
Réf. fabricant 208135 3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Dim. S = ±0,1 mm, angle de pointe ±10 minutes d’angle.
Avec angle d’hélice spécial, coupe extrêmement douce.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à ébavurer carbure monobloc 60°, TiAlN, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 3mm

Fraise à ébavurer carbure monobloc 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 3mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  33.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF  33.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
CHF  33.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
128 article(s) en stock
CHF  19.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  19.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  33.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Queue DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6
Tolérance de queue h6 h6 h6 h6 h6 h6
⌀ dents DC 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc
Type N N N N N N
Nombre de dents Z 3 3 3 3 3 3
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm