{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 11,9 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Chanfreinage | 30 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 60 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208127 12 | |
EAN / GTIN | 4045197859013 | |
Réf. fabricant | 208127 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à ébavurer carbure monobloc 60° 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 49.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 70.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 | 60 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h6 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
⌀ queue Ds | 12 | 12 |