{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 7,9 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Chanfreinage | 30 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 60 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858917 | |
Réf. fabricant | 208125 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à ébavurer carbure monobloc 60° 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 41.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 25.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 63 | 59 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Type de produit | Ebavureurs | Ebavureurs |
Chanfreinage | 30 | 30 |