Fraise à ébavurer carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 10Mmm

Réf.: 208095 10M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
⌀ min. D3 5 mm
⌀ max. D2 10 mm
Nombre de dents Z 4
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 3,5 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Chanfreinage 45 degré
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208095 10M
EAN / GTIN 4062406286989
Réf. fabricant 208095 10M

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Dim. S = ±0,1 mm, angle de pointe ±10 minutes d’angle.
Avec angle d’hélice spécial, coupe extrêmement douce.
Extra long. Pour des résultats d’ébavurage exceptionnels en cas de contours particulièrement difficiles d’accès.
Extra long. Pour des résultats d’ébavurage exceptionnels en cas de contours particulièrement difficiles d’accès. Outils sans pointe.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.