{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 120 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 2,2 mm | |
Longueur totale L | 54 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Chanfreinage | 60 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 30 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208092 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858498 | |
Réf. fabricant | 208092 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à ébavurer carbure monobloc 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 33.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
82 article(s) en stock
33,60 CHF
CHF 21.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
201 article(s) en stock
CHF 19.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 33.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 19.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 54 mm | 54 mm | 50 mm | 54 mm | 50 mm |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 120 degré | 90 degré | 90 degré | 60 degré | 60 degré |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
⌀ queue Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Chanfreinage | 60 degré | 45 degré | 45 degré | 30 degré | 30 degré |