Fraise à ébavurer carbure monobloc 120°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 6mm

Réf.: 208090 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 4
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 120 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 3,4 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Chanfreinage 60 degré
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 30 degré
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208090 6
EAN / GTIN 4045197858429
Réf. fabricant 208090 6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Dim. S = ±0,1 mm, angle de pointe ±10 minutes d’angle.
Avec angle d’hélice spécial, coupe extrêmement douce.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à ébavurer carbure monobloc 120°, non revêtu, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 6mm

Fraise à ébavurer carbure monobloc 120°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  33.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
68 article(s) en stock
CHF  43.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF  43.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock
43,90 CHF
CHF  28.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
376 article(s) en stock
CHF  24.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF  43.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock
CHF  24.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  33.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock
CHF  43.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
42,15 CHF
CHF  26.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF  50.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF  42.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF  51.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN non revêtu TiAlN TiSiN TiAlN TiSiN TiAlN
Bague de couleur Sans Vert Sans Sans Sans Sans Sans Sans Sans Vert Rouge Vert rouge
Arrosage interne non non non non non non non non non non non non non
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 120 degré 90 degré 120 degré 90 degré 90 degré 60 degré 60 degré 30 degré 30 degré 90 degré 90 degré 60 degré 60 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6
Tolérance de queue h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6
Dim. S 3,4 mm 4,2 mm 3,4 mm 4,2 mm 4,2 mm 5,9 mm 5,9 mm 11,2 mm 11,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 5,9 mm 5,9 mm