Fraise à chanfreiner carbure monobloc hélicoïdale 90°, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Réf.: 208088 10
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • CHF 0.01 /pcs.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le contournage
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 22 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Chanfreinage 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,063 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208088 10
Copier
EAN / GTIN 4062406390600
Copier
Réf. fabricant 208088 10
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
180
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
300
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
220
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
130
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
115
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
110
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
80
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
65
Acier < 55 HRC
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
35
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
90
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
70
Ti > 850 N/mm²
convient pour / [m/min]
S
Code ISO :
50
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
100
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage min.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 
Air
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe ±5 minutes d’angle.
Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°. Fraise à chanfreiner pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux. Le nouveau revêtement permet d’éviter efficacement les arêtes rapportées, même dans l’aluminium ou l’INOX.

Utilisation:

  • Centrage
  • Perçage
  • Lamage
  • Chanfreinage

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier