{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 120 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Chanfreinage | 60 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 30 degré | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 208080 20 | |
EAN / GTIN | 4045197300850 | |
Réf. fabricant | 208080 20 |