Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90° 3 mm

Réf.: 208071 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 3 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 30 degré
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Chanfreinage 45 degré
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Sans
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 208071 3
    EAN / GTIN 4062406544836
    Réf. fabricant 208071 3

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    180
    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    Acier < 500 N/mm²
    P
    70
    Acier < 750 N/mm²
    P
    60
    Acier < 900 N/mm²
    P
    55
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    Fonte GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Tolérance: Angle de pointe ±1°.

    Utilisation:

    • Rainurage et perçage
    • Fraisage
    • Chanfreinage
    • Également utilisables comme forets à centrer CN.