Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ e8 DC: 16mm

Réf.: 208070 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Chanfreinage 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208070 16
EAN / GTIN 4045197300829
Réf. fabricant 208070 16

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe ±1°.

Utilisation:

  • Rainurage et perçage
  • Fraisage
  • Chanfreinage
  • Également utilisables comme forets à centrer CN.

Remarque(s):

Type HB: commander avec 208071.
Type HB disponible au même prix que le type HA.