Fraise à chanfrein VHM 60° 4 mm

Réf.: 208068 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le contournage
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 11 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Chanfreinage 30 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 30 degré
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208068 4
EAN / GTIN 4062406538156
Réf. fabricant 208068 4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe +1°.

Utilisation:

  • Lamage
  • Chanfreinage