Fraise à graver carbure monobloc 60° 4 mm

Réf.: 208040 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 1
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 4 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Nombre de dents Z 1
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 18 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 4 mm
    Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Sans
    Angle du chanfrein de bec 60 degré
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 208040 4
    EAN / GTIN 4045197129062
    Réf. fabricant 208040 4

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    180
    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    Acier < 500 N/mm²
    P
    70
    Acier < 750 N/mm²
    P
    60
    Acier < 900 N/mm²
    P
    55
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    Fonte GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Utilisation:

    Pour la gravure.

    Remarque(s):

    fz pour ae = 1,0×D