Fraise conique carbure monobloc Type C 60° 12 mm

Réf.: 208030 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js14 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 1833
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: js14
  • Direction de l'approche: horizontal
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 1833
Type N
Tolérance ⌀ nominal js14
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 6
⌀ de détalonnage D1 5 mm
Longueur totale L 55 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Longueur de coupe Lc 5 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Bague de couleur Vert
Forme C
Type de produit Fraises coniques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208030 12
EAN / GTIN 4062406397845
Réf. fabricant 208030 12

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale.
Tolérance angulaire ±8 minutes d’angle.

Remarque(s):

Produit succédant à 208037.
Pour le fraisage de guides dans le secteur de l’outillage et de la machine-outil.
N’utiliser que 50% de la valeur fz jusqu’à l’engagement complet.